曜日別特売
HVPO-P5-M12X1.75+20 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 66477875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M12
全長(mm)110
内容量1本注文コード66477875品番HVPO-P5-M12X1.75+20
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。
適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
トラスコ品番666-1367材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)110ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12溝数3下穴径(Φmm)10.4シャンク長(mm)56ねじ長さ(mm)26精度P5食付き部の山数5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)9精度表記P級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする