Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66478031 品番 HVSP-LH-P4-M4X0.5
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。
ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。
切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。
ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25〜35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
トラスコ品番664-0078 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)63 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M4 溝数3 下穴径(Φmm)3.56 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)9 精度P4 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 首下長(mm)21 シャンク径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)4 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)7 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする