ビジネスバッグ 400x105x295mm EA927シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66478127 品番EA927-81A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,779
販売価格(税別)
8,890

シンプルなデザインでビジネスにも就活にも対応します。
メインルームはダブルファスナーで収納物を出し入れしやすいように大きく開きます。
クッション内蔵ポケットには13.3インチワイドまでのパソコンやタブレットが収納できます。
A4ファイルや会社案内、書類な

仕様●サイズ(W×D×H)mm:400×105×295●重量(kg):0.91●色:紺●材質:ポリエステル、PVC●パソコン収納部内寸:320(W)×25(D)×230(H)mm●PC収納/13.3インチワイドまで アズワン品番65-9311-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする