アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP312
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
66478198
品番
1273A111.600-24.0
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。
つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。
足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。
トラスコ品番
675-3538
材質
甲被:人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、靴底:ゴム底
形状
ハイカット
色
クラシックレッド×クラシックレッド
サイズ(cm)
24
規格
JSAA A種認定
材質(アッパー)
人工皮革(合成皮革)・合成樹脂
標準質量(g/片足)
約410(26.5cm)
機能
軽量、クッション性
足幅
EEE相当
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ