WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
スタンドオフ 六角 鉄 x 12mm 1箱 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
66478258
品番
970120327
参考基準価格(税別)
¥429,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:12mm●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●六角ねじ二面幅:5.5mm●外径:5.5mm●コード番号:184-1855
アズワン品番
65-7915-03