電源電圧(V)AC100〜240
入力種類サーミスタ
リセット-
オプションソケット/形P2CF-08(別売)、形P3G-08(別売)、形P2CF-08-E(別売)、形Y92A-48G(別売)、フロントカバー/形Y92A-48B(別売)
寸法(mm)48×48
質量(g)約100(埋込み取りつけ用アダプタ付)
使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)
保護構造IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00
シリーズE5C2
制御方式ON/OFF制御
精度設定/±2%FS以下
感度調節感度/0.5%FS以下(固定)
設定方式アナログ設定
制御出力リレー接点
指示方式無指示
目盛(℃)100〜200
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
最小目盛(℃)2
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
消費電力(VA)約3.6
耐衝撃(耐久)294m/s2、6方向 各3回
許容電圧変動範囲:電源電圧の90〜110%
比例帯(P)3%FS(固定)
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(ただし導電部端子一括と非充電金属部間)
比例周期約20s
衝撃(誤動作)(m/s2)147 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)294 6方向 各3回
制御リレー出力1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)
調節感度0.5%FS以下(固定)
使用周囲湿度(%RH)相対湿度45〜85
振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.15mm X、Y、Z各方向 10min
振動(耐久)Hz16.7片振幅2mm X、Y、Z各方向 2h
電気的寿命(万回)10以上(AC110V 3A 抵抗負荷時)