YS-CB-PKT-BE コンテナバックカードケース 吉野 66478311 YS-CB-PKT-BE コンテナバックカードケース 吉野 66478311

コンテナバックカードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66478311 品番YS-CB-PKT-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

コンテナバッグ用のカードケースです。
カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。
A5サイズがぴったりです。

用途
内容物やロット番号、所有区分などの表示。
記号付け等、作業の標準化に。
トラスコ品番669-4782 材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム ベージュ 縦(mm)250 横(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする