FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
ポータブルLEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66478338
品番
TK05R
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンパクトながら、様々なシーンで使用できるLEDライトです。
用途
あらゆる暗所作業
アウトドア
付属品
スペアOリング、USB Type-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ
トラスコ品番
682-6780
材質
アルミニウム合金(6061-T6)、HAIII硬質アルマイト仕上
幅(mm)
37.5
全長(mm)
130
色
黒
高さ(mm)
130
奥行(mm)
81
保護等級
IP68
使用電池
専用充電池ARB-L18-1100充電池×1本
光源色
Osram CSLPM1.TG LED
バッテリー容量(mAh)
1100mAh
外径(mm)
37.5
明るさ(Lm)
1000
照射距離(m)
450(強モード)
最大点灯時間
14.5
落下耐久(m)
1
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。