マッハ
マッハの カプラー/レバーカップリング
マッハの カプラー
オートロックスウィングカップリング オネジR1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66478381
品番
A-134
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途
工場、現場などでのエア分配・配管用
トラスコ品番
544-5117
材質
アルミニウム
接続口径
R1/4
使用温度範囲(℃)
0〜60
シール方式
シールテープ
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
耐圧力(MPa)
1
相手側取付サイズ
メネジ1/4
六角対辺H1(mm)
19
適合カプラ
常圧用