電源電圧(V)AC100〜240
入力種類熱電対K
リセット-
オプション-
寸法(mm)-
質量(g)-
使用温度範囲(℃)-
保護構造-
シリーズE5C2
制御方式ON/OFF制御
精度-
設定方式-
制御出力リレー接点
指示方式-
目盛(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
最小目盛(℃)-
消費電力(VA)-
許容電圧変動-
比例帯(P)-
耐電圧(V/min)-
比例周期-
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
制御リレー出力-
調節感度-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-
振動(耐久)Hz-
電気的寿命(万回)-