オートロックスウィングカップリング ガイド付 1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66478390 品番C-508
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。

用途エアーホース用接続金具 トラスコ品番544-5098 材質アルミニウム、樹脂 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース内径(Φmm)6.5〜7.0 使用流体圧縮空気 ホース寸法(mm)【相手側】外径9.5〜10.0 耐圧力(MPa)1 ホース外径(Φmm)9.5〜10.0 外径(mm)9.5〜10用 内径(mm)6.5〜7 適合カプラ常圧用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする