※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10176534 万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66478627 10176534 万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66478627 10176534 万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66478627 10176534 万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66478627 10176534 万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66478627

万能パワービスEX PRO HC 全ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(60本) 注文コード 66478627 品番 10176534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。
天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。

トラスコ品番678-9694 材質 全長(mm)50 十字穴番号No.2 寸法d(mm)4.2 表面処理クロメート 頭部形状ラッパ頭 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×50(60) 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)8.2 ねじ部長さ(mm)30
注意
※注)木材がかたい場合は、ねじ切れを起こす場合があります。
※無理なねじ込みを避けて下穴をあけてから施工して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする