エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 気象計器
エスコの 風速計
L字型ピトー管 EA743AKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66478705
品番
EA743AK-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,500
販売価格(税別)
¥
35,000
バスケットに入れる
ばいじんの多い環境での流速測定に最適。
仕様
●仕様:EA743AK-2用 500mmL字型ピトー管●測定範囲:+1〜+100m/s●動作温度:0〜600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×500mm●重量(g):126●材質:ステンレス●流速測定用
アズワン品番
65-9276-30