5.11
5.11の ワーキングウェア
5.11の ボトムス
5.11の オールシーズン ボトムス
ハーフパンツ”ストライクショート”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
66478706
品番
73327ABR09228
参考基準価格(税別)
¥24,640
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
5.11社製ストライクパンツのショートタイプです。
テフロン加工が施されており、汚れや水をはじきます。
ポケットが12個付いています。
トラスコ品番
694-6495
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
ストーム
サイズ
28
股下(cm)
28
ウエスト(cm)
71.1