451467 ”カダンスズメバチバズーカジェット” フマキラー 66478776 451467 ”カダンスズメバチバズーカジェット” フマキラー 66478776 451467 ”カダンスズメバチバズーカジェット” フマキラー 66478776

”カダンスズメバチバズーカジェット”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66478776 品番451467
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

危険なスズメバチをくぎづけ速効退治します。
速効殺虫+羽ばたき防止成分&行動停止成分配合で、危険なスズメバチを超速効退治します。
スズメバチの巣作りを防止、持続成分配合で処理した場所に巣作りさせない、巣ごと退治効果があります。
超強力バズーカノズル採用、12m 噴射のバズーカノズル採用で、高所に営巣する特定外来生物ツマアカス ズメバチも駆除できます。
最大12mまで噴射できる超速ジェットを採用しています。

用途危険なスズメバチの動きを止めて速効退治用に トラスコ品番695-6276 容量(mL)550 タイプジェットノズル 容量(L)0.55 適合害虫スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ、アブ、クモ、ガ、ムカデ、カメムシ 効果持続目安:5か月予防、範囲目安:最大12m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする