452013 カダンハチ超激取れ 2個入 フマキラー 66478785 452013 カダンハチ超激取れ 2個入 フマキラー 66478785 452013 カダンハチ超激取れ 2個入 フマキラー 66478785 452013 カダンハチ超激取れ 2個入 フマキラー 66478785

カダンハチ超激取れ 2個入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66478785 品番452013
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

近くに飛ぶハチを捕獲し逃がしません、スズメバチも捕獲します。
ハチを溺れさせる特殊誘引液で抜け出せません。
春先に活動する女王バチも退治し、巣作りを予防します。
樹液を研究し、人工樹液に乾燥酵母を加えることで、安定発酵しハチをぐんぐん集めます。

用途スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、ガ、ハエ、コガネムシ ※ミツバチ、マルハナバチは誘引されません。 仕様捕虫方法:誘引捕獲液 トラスコ品番695-6277 セット内容2 個入セット内容 :捕獲容器、フタ、屋根、吊り下げヒモ、誘引剤 A(液体)、誘引剤 B(粉末)(各 2 個) 有効面積(m2)33 誘引方式人口樹液 効果持続目安:1か月
注意
※必ず屋外に設置してください。
※巣周辺に設置しないでください。
※人の通り道や住居、ベランダ等から離して設置してください。
※直射日光のなるべく当たらない所に設置してください。(長時間直射日光が当たると誘引捕獲液が劣化し、使用日 数が短くなることがあります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする