オールラウンダーパッド CXAR-150085-25-1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66478800 品番CXAR-150085-25-1TB
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

おうちで。車の中で。休暇先で。色んなシーンに合わせて、いつでもどこでも! Conni オールラウンダー・パッドは、どんなご家庭でも大活躍してくれます。
ALL-ROUNDER(オールラウンダー:万能)という名前のとおり、使い道・使い方は無限大!
ソファを保護する必要が

仕様●サイズ:150×85cm●材質:表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%●吸水量:8時間最大2.5L(1度に約1L)●洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)●カラー:ティールブルー●入数:1枚 アズワン品番65-8874-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする