フマキラー
フマキラーの 忌避剤・虫対策
フマキラーの 虫対策用品
フマキラーの 不快害虫対策用品
コウモリバリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66478801
品番
451733
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
冷感刺激でコウモリを24時間寄せつけない
除菌成分配合で玄関に飛来するコウモリの菌を除去
すき間に処理しやすいノズル&さかさ噴霧
用途
コウモリの忌避
適合
生物:コウモリ
トラスコ品番
695-6278
効果
持続目安:24時間