リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード66478845 品番5-1393239-4
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

1 極 12 A / 16 A、1 フォーム C ( CO )又は 1 フォーム A ( NO )コンタクト DC又はACコイル 5 kV / 10 mm コイルコンタクト、強化絶縁 周囲温度 85 ℃ ( DC Coil ) リフロータイプ: THR (スルーホールリフロー)はんだ処理用 用途 ボイラー制御、タイマ、ガレージド

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:360●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:300V●長さ:29mm●コイルと接点間の耐電圧:4000Vrms●コード番号:189-5863 アズワン品番65-8091-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする