モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の 温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)の 温度調節器本体
温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
制御出力
リレー出力
補助出力点数(点)
2(コモン共通)
注文コード
66479017
品番
E5CC-RW2AUM-000
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・制御出力・補助出力点数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0〜SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリU、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLU):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下
CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0〜100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続
比例帯(P)
温度入力:0.1〜999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1〜999.9%FS(0.1%FS単位)
冷却用:温度入力:0.1〜999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1〜999.9%FS(0.1%FS単位)
電源電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
温度入力タイプ
熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLU、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10〜70℃、60〜120℃、115〜165℃、140〜260℃
入力種類
熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧
アナログ入力
電流入力:4〜20mA、0〜20mA、電圧入力:1〜5V、0〜5V、0〜10V、0〜50mV
端子形状
プラグイン
形状
DIN48×48
質量(g)
本体:約100、取り付けアダプタ:約10
使用温度範囲(℃)
-10〜55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10〜50(結露、氷結しないこと)
規格
[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格
保護構造
前面:IP50、リアケース:IP20、端子部:IP00
消費電力(W)
-
適合規格
EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
制御方式
ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)
文字高(mm)
PV:15.2、SV:7.1
設定方式
前面キーによるデジタル設定
保存温度(℃)
-25〜65(結露、氷結しないこと)
制御出力
リレー出力
その他の機能
マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定
入力インピーダンス(Ω)
電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
指示方式
11セグメントデジタル表示および単発光表示
メモリー
不揮発性メモリ(書込回数:100万回)
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V印加)
使用周囲温度(℃)
-10〜55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10〜50(ただし、結露または氷結しないこと)
消費電力(VA)
5.2以下(オプション-000タイプ)
指示精度
熱電対:(指示値の±1%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]
電圧の影響
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLU):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下
使用周囲湿度
相対湿度25〜85%
EMC規格
EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11
温度の影響
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLU):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下
標高(m)
2000以下
許容電圧変動
範囲:電源電圧の85〜110%
補助出力
リレー出力1a AC250V、3A(抵抗負荷)、電気的寿命10万回、最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
制御周期
0.1、0.2、0.5、1〜99s(1s単位)
積分時間(I)
0〜9999s(1s単位)、0.0〜999.9s(0.1s単位)/冷却用:0〜9999s(1s単位)、0.0〜999.9s(0.1s単位)
微分時間(D)
0〜9999s(1s単位)、0.0〜999.9s(0.1s単位)/冷却用:0〜9999s(1s単位)、0.0〜999.9s(0.1s単位)
信号源抵抗の影響
熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
保管温度(℃)
-25〜65(ただし、結露または氷結しないこと)
入力形式
熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
警報設定
-1999〜9999(小数点位置は入力種別による)
バンク切替機能
なし
設定ツール
CX-Thermo Ver.4.61以上
耐電圧(V/min)
AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100 3軸方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s
2
)
300 3軸方向 各3回
入力詳細
フルマルチ入力
制御出力詳細
1c AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
調節感度
温度入力:0.1〜999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01〜99.99%FS(0.01%FS単位)
サンプリング周期(ms)
(入力)50
使用周囲湿度(%RH)
相対湿度25〜85
振動(誤動作)Hz
10〜55 20m/s
2
3軸方向 10min
振動(耐久)Hz
10〜55 20m/s
2
3軸方向 2h
制御出力1
リレー出力(c接)
制御出力2
なし
補助出力点数(点)
2(コモン共通)
制御機器 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
スマート・インジケータ SID1CGI〜
azbil(旧:山武)
税込
¥
94,578
〜
¥
85,980
〜
デジタル指示調節計 C26TC〜
azbil(旧:山武)
税込
¥
79,178
〜
¥
71,980
〜
デジタル指示調節計 ACS2シリーズ
神港テクノス
税込
¥
38,478
¥
34,980
バスケットへ
デジタル調節計 TTM-200
東邦電子
税込
¥
19,778
〜
¥
17,980
〜
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)
税込
¥
4,398
〜
¥
3,998
〜
(9)
非接触温度センサ
omron(オムロン)
税込
¥
75,878
〜
¥
68,980
〜
開閉器盤
テンパール工業
税込
¥
47,278
〜
¥
42,980
〜
DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1
omron(オムロン)
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
(3)
AQ1ソリッドステートリレー
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
26,378
〜
¥
23,980
〜
漏電保護リレー 小形分離形
富士電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
協約 週間タイムSW タイマ・2回路
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
パワーリレーG6DS用リレー引抜工具
omron(オムロン)
税込
¥
2,198
¥
1,998
CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット
三菱電機
税込
¥
29,678
〜
¥
26,980
〜
GOT3000用VPN接続機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
8,468
〜
¥
7,698
〜
GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
102,278
〜
¥
92,980
〜
GOT3000用パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
GOT3000用マルチメディア機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
GT SoftGOT3000用ライセンス
三菱電機
税込
¥
131,780
〜
¥
119,800
〜
GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
GOT3000用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
温度調節器(デジタル調節計)
温度調節器本体
温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U omron(オムロン)
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:
74
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
66478992
2019-10-10
用途:
機械のメンテナンス時
生産中止による代替品として購入し他ので、旧品からの交換時の装着の仕方に関する情報を詳しくしてほしい。
参考になった
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります
温度調節器本体
温度調節器その他関連用品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品