特長画像1

SKT-CS52 ペルチェ付空調ファン 【旧品番SKT-CS52と同じ商品】Ex40 スターターキット SKT-CS40 Cross-fan 66479126 SKT-CS52 ペルチェ付空調ファン 【旧品番SKT-CS52と同じ商品】Ex40 スターターキット SKT-CS40 Cross-fan 66479126 SKT-CS52 ペルチェ付空調ファン 【旧品番SKT-CS52と同じ商品】Ex40 スターターキット SKT-CS40 Cross-fan 66479126 SKT-CS52 ペルチェ付空調ファン 【旧品番SKT-CS52と同じ商品】Ex40 スターターキット SKT-CS40 Cross-fan 66479126

ペルチェ付空調ファン 【旧品番SKT-CS52と同じ商品】Ex40 スターターキット SKT-CS40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード66479126 品番SKT-CS52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800

冷却プレート一体型空調ファンです。強風連続使用時間約4時間のバッテリー容量です。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。

トラスコ品番699-6749 セット内容ファン×2個、接続ケーブル×1本、リチウムイオンバッテリー×1個、充電用ACアダプター×1個、充電用ケーブル×1本 穴径(Φmm)対応服:90 温度(℃)ペルチェ:約-40(環境温度40の場合) 連続使用時間(時間)約4(最大風量、最大冷却時) 充電時間(時間)約3.4(専用充電器・専用充電ケーブル使用時) バッテリー容量(mAh)27000(9000×3)/h 最大風量(L/sec)約80
注意
※ファンウェアは付属していません。
※品番がSKT-CS52とSKT-CS40は同じ商品です。
※必ずバッテリーの▲マークとケーブルの▼マークを合わせて接続してください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする