アイスノン
アイスノンの 熱中対策用品
アイスノンの 冷却シート・スプレー
アイスノン 冷んやり氷スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66479135
品番
02514-0T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
氷を作って、瞬間冷却。
ハンカチなどにスプレーすると、ミストが氷上に変化し、ほてった肌に充てるだけでどこでも瞬間冷却ができます。
用途
暑い季節の熱中症対策に。
スポーツ、レジャー、通勤、通学時に。
トラスコ品番
700-3266
材質
エタノール、L-メントール、乳酸メンチル、バニリルブチル配合
厚さ(mm)
45
タイプ
エアゾール
縦(mm)
182
横(mm)
45