アイスノン
アイスノンの 熱中対策用品
アイスノンの 冷却シート・スプレー
アイスノン 冷んやりタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66479151
品番
02419-0T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
冷たさが約1時間続きます。
※クール成分(メントール、乳酸メンチル)、冷感補強成分(バニリルブチル)
冷感成分トリプル配合※。
使い切りタイプで衛生的です。
用途
暑い季節の熱中症対策
トラスコ品番
700-3262
タイプ
冷却ボディーシート
縦(mm)
300
横(mm)
550
保冷時間(時間)
1