使用例画像1

N25-06NV COOLFIX 強冷感ポンチョ 昭和商会 66479160 N25-06NV COOLFIX 強冷感ポンチョ 昭和商会 66479160 N25-06NV COOLFIX 強冷感ポンチョ 昭和商会 66479160 N25-06NV COOLFIX 強冷感ポンチョ 昭和商会 66479160 N25-06NV COOLFIX 強冷感ポンチョ 昭和商会 66479160 N25-06NV COOLFIX 強冷感ポンチョ 昭和商会 66479160

COOLFIX 強冷感ポンチョ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66479160 品番 N25-06NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

のびのびストレッチ生地なので、女性や小柄な方から大柄な体型までカバーします。
最高クラスの接触冷感Q-MAX 値0.5 とAg+ の銀イオンの消臭効果があります。
UV カット率99%で紫外線からお肌を守ります。
フード付きで頭からひんやりクールダウン、水に濡らして絞るだけです。

用途現場の従業員の熱中症予防の対策に 仕様消臭・UVカット トラスコ品番700-7992 材質ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+ 幅(mm)1320 寸法(mm)H300 高さ(mm)690 表示内容フード部分
注意
※中世洗剤を使用し、手洗いで軽くもみ洗いしてください。
※よくすすいでから軽く絞り、陰干ししてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする