スピードコントローラSUS316 メータアウト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66479221 品番 SSJSC8-02A
参考基準価格(税別)¥8,492 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

外部構造の金属部品に、SUS316を使用。
使用部品は全て禁油仕様。
シールゴム材質にはFKMを使用。
チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。
食品衛生法適合。
使用金属に銅を主成分とする材料不使用。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番699-0761 材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316 形状エルボ 接続口径R1/4、シリンダ側:Rc1/4 タイプ特殊環境向けSUS316 使用温度範囲(℃)-5〜60(凍結なきこと) 制御方式メータアウト 使用圧力(MPa)0.1〜0.9 使用流体空気 流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 適合チューブ外径D(Φmm)8 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする