バートル
バートルの 空調・水冷ウェア
バートルの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ACベストAC2064
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
66479291
品番
AC2064-61-XL
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。
遮熱効果(-5度)に優れたアルミ加工と撥水性を備えたソフトシェル素材を採用しています。
トラスコ品番
701-4857
色
アーミカーキ
サイズ
XL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
70