ハイチェックポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66479318 品番 CP-34K
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

18L缶にスピード給油ができます。

用途ドラム缶からの移し替え用に。 トラスコ品番699-4899 材質給油ノズル:アルミ合金 全長(mm)1180 電源(V)DC24 揚程(m)6 電源コード(m)4.8 吐出量(L/min)45 使用可能液体灯油・軽油 粘度(mm2/s)[使用可能]100
注意
※ガソリンには使用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする