エムケー精工
エムケー精工の ドラム缶用ポンプ
エムケー精工の 電動式ドラム缶用ポンプ
ハイチェックポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66479327
品番
CP-52K
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
18L缶にスピード給油ができます。
用途
ドラム缶からの移し替え用に。
トラスコ品番
699-4905
材質
給油ノズル:アルミ合金
全長(mm)
1190
電源(V)
単相100
揚程(m)
7
電源コード(m)
4.8
吐出量(L/min)
50
使用可能液体
灯油・軽油
粘度(mm
2
/s)
[使用可能]100
注意
※ガソリンには使用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません