※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPシリーズ用吐出ホース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66479361 品番 CP-K05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

CPシリーズのホースです。
用途に応じて長さを選択できます。

用途ハイチェックポンプ用のホースに。 トラスコ品番699-4904 材質吐出ホース:耐油性配合ゴム 使用可能液体灯油・軽油 ホース長さ(mm)5000 粘度(mm2/s)[使用可能]100
注意
※ガソリンには使用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする