※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPシリーズ用吐出ホース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66479379 品番 CP-K15
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

CPシリーズのホースです。
用途に応じて長さを選択できます。

用途ハイチェックポンプ用のホースに。 トラスコ品番699-4901 材質吐出ホース:耐油性配合ゴム 使用可能液体灯油・軽油 ホース長さ(mm)15000 粘度(mm2/s)[使用可能]100
注意
※ガソリンには使用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする