※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムケー精工
エムケー精工の ガンノズル・ホース
エムケー精工の ポンプ用ホース
CPシリーズ用吐出ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66479388
品番
CP-K20
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
CPシリーズのホースです。
用途に応じて長さを選択できます。
用途
ハイチェックポンプ用のホースに。
トラスコ品番
699-4903
材質
吐出ホース:耐油性配合ゴム
使用可能液体
灯油・軽油
ホース長さ(mm)
20000
粘度(mm
2
/s)
[使用可能]100
注意
※ガソリンには使用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません