サラテクト ふわタッチミスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66479476 品番093318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ミストエアゾール型虫よけ剤です。
お肌の虫よけです。
ムラなくスプレーできることで、虫よけ効果が高まります。
さわやかなマリンの香りです。
4種のうるおい成分を配合しています。(ヒアルロン酸Na・コラーゲン・セラミド・ビタミンC)

用途虫よけ トラスコ品番698-9326 材質有効成分:1缶(180mL)中ディート18g(原液換算10%)、成分:DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、 ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、水、香料、窒素、その他2成分 容量(mL)180 タイプエアゾール 香りマリン 適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル
注意
※車内で使わないこと。
※目の周囲や粘膜、傷口にはスプレーしないこと。
※定められた用途以外には使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする