LCWU010R ”ライツール”プチコンビネーションスパナ ASH 66479528 LCWU010R ”ライツール”プチコンビネーションスパナ ASH 66479528

”ライツール”プチコンビネーションスパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 66479528 品番 LCWU010R
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本製品は、イオンプレーティング処理により、一つひとつ異なる色合いに仕上がります。
ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。
気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。

用途ナットの締結作業。 トラスコ品番696-6631 材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング 厚さ(mm)4.2 全長(mm)68 二面幅(mm)10 立ち上がり角(°)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする