※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66479607 品番 BM10-3D855570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

3層フィルム構造により、高い防錆力とバリア性が可能です。
メッシュパレットに合わせた角底袋で、金属部品や機械などを入れて密閉するだけでサビを防止します。
リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。
鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。
角底袋の内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。

用途
金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。
鉄鋼・鋳鉄・銅・アルミなどの防錆保管に。
仕様未開封期間:3年、防錆期間:3年 トラスコ品番697-6429 材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物) 厚さ(mm)0.1 深さ(mm)700 縦(mm)850 横(mm)550 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フィルム内側(ロゴ面でない側)から防錆成分が発散されるため、必ず内側に対象物を包んでください。
※色調は製造条件・環境要因によってばらつきがあり、時を経て変化します。
※防錆フィルムの再利用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする