※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM6-2030A4 B-pack 防錆シート KBIS 66479641 BM6-2030A4 B-pack 防錆シート KBIS 66479641 BM6-2030A4 B-pack 防錆シート KBIS 66479641 BM6-2030A4 B-pack 防錆シート KBIS 66479641

B-pack 防錆シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 66479641 品番 BM6-2030A4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

3層フィルム構造により防錆成分が外気に放出されにくく、高い防錆力とバリア性を可能にします。
金属部品などを包むだけでサビを防止します。
リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。
鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。
フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。

用途
金属加工品、機械部品の防錆に。
部品の船輸出時の防錆に。
工場内での防錆保管に。
在庫の防錆保管に。
トラスコ品番697-6432 材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物) 長さ(mm)300 形状シート 幅(mm)200 厚さ(mm)0.06 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フィルム内側(ロゴ面でない側)から防錆成分が発散されるため、必ず内側に対象物を包んでください。
※色調は製造条件・環境要因によってばらつきがあり、時を経て変化します。
※防錆フィルムの再利用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする