※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSPシリ-ズFタイプ本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66479668 品番DSP-3F HONTAI BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。

用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。 トラスコ品番697-5475 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)155 容量(L)3 有効内寸(mm)高さ:143 目盛範囲なし 内径(mm)172 直径(mm)196 適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
※蓋は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする