RM/8016/M/80 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:80mm NORGREN 66479710

空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66479710品番RM/8016/M/80
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

IMI Norgren RM /8016 / M / 80 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 80 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストン

仕様●ストローク:80mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4007アズワン品番65-7966-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする