アサダ
アサダの 電動工具・充電工具アクセサリー
アサダの 切断/切削
アサダの 替刃
パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66479991
品番
EX7010486
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉じんが少なく安全です。
用途
ビーバーSAW専用替刃。
トラスコ品番
690-7613
適合機種
EX170、EX170E、EX360
材質
適用切断材:鋼管、ライニング鋼管、銅管、プラスチックパイプなど
外径(mm)
140
内径(mm)
62
注意
※安全上の理由により、ビーバーSAW280Eには使用できません。