モリコート
モリコートの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
モリコートの 焼付防止剤
”モリコート[[R上]]1000”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66480027
品番
1000-10-EN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です。
用途
トルク管理、焼付防止用。
トラスコ品番
706-9841
材質
主成分:金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油
色
茶
容量(mL)
793
使用温度範囲(℃)
-30〜650
危険物の類別
非危険物