NEBHLP0011G MYCRO Headlamp NEBO 66480036 NEBHLP0011G MYCRO Headlamp NEBO 66480036 NEBHLP0011G MYCRO Headlamp NEBO 66480036 NEBHLP0011G MYCRO Headlamp NEBO 66480036 NEBHLP0011G MYCRO Headlamp NEBO 66480036 NEBHLP0011G MYCRO Headlamp NEBO 66480036

MYCRO Headlamp

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66480036 品番NEBHLP0011G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

最大400ルーメンの充電式ハンズフリーのヘッドランプ&キャップライトです。
緑と赤のデュアルLEDチップを搭載した、6つのライトモード。
内蔵のチルト機能により、照射角度の調整が可能。
キャップのつばにしっかりと取り付けられるキャップクリップを装備。
フリーサイズのフィット感を実現する調節可能なヘッドストラップが付属しています。
IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。

トラスコ品番705-9968 材質アルミニウム(アルマイト処理) 幅(mm)30.5 高さ(mm)72.4 奥行(mm)25.4 保護等級IPX4 使用電池USB充電式内蔵バッテリー 充電時間(時間)2時間 明るさ(Lm)400(ターボ)/150(ハイ)/50(ミディアム)/15(ロー)/10(赤色LED)/10(緑色LED) 最大点灯時間30秒間隔((ターボ)/1時間(ハイ)/2時間(ミディアム)/5時間(ロー)/10時間(赤色LED)/10時間(緑色LED)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする