種類端子台ユニット
制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)
設定方式前面キーによるデジタル設定
高度(m)2000以下
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10〜50(ただし、結露または氷結しないこと)}
入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
保管温度(℃)-25〜65(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)相対湿度25〜85