※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーポンプ HP‐W‐形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出圧力(MPa)1.6 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](エアー圧0.4MPa時)、2.4[24](エアー圧:0.7MPa時) 付属品なし 注文コード66480158 品番HP4W160201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は吐出圧力・付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

エアー駆動の容積式自動ポンプユニット
吐出量は4cm3/cyと8cm3/cyの2タイプ
各種組合わせユニット

ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。
吐出量は4cm3/cy と8cm3/cyの2 種類で、このポンプに2Lタンクを組合せた圧力計、フロートスイッチを取付けた各種のユニットがあります。ポンプを作動させる制御機器は、エアー三方弁(ノーマルクローズ) を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。

付属品なし 仕様【最高吐出頻度】10回/min(2000m2/S)、30回/min(35mm2/S) 使用温度範囲(℃)-10〜+70 タンク容量(L)【アルミ】2 吐出量4cm3/cy 吐出圧力(MPa)1.6 使用粘度範囲(mm2/sec)1〜2000 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4〜0.7[4〜7] 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](エアー圧0.4MPa時)、2.4[24](エアー圧:0.7MPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする