※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリスポンプ MHG4形

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量グリース:カートリッジ式(400cm3 )、タンク・カートリッジ:300cm3 充填式 / 400cm3 カートリッジ式 注文コード66480255 品番MHG41D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は容量・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

単管方式の自動グリースポンプです。
制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。

吐出量
4.5 / 5.5cm3 / min (50 / 60Hz)
4.5cm3 / min (DC24V)
オプションレベルSW 適合グリース:NLGI #000〜#1 減速比3:30 容量グリース:カートリッジ式(400cm3 )、タンク・カートリッジ:300cm3 充填式 / 400cm3 カートリッジ式 使用温度範囲(℃)-5〜40 (但し結露無き事) 電流(A)0.38 電圧(V)単相 AC100 / 単相 AC200 / DC24 定格10Min 最大吐出圧力12MPa 吐出口径2 - Rc1/8 (1カ所選択) 危険物の類別非危険物 稠度NLGI #000〜#1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする