※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正和
正和の グリース用注入器
正和の グリースポンプ
グリスポンプ MHG4形
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量
グリース:充填式(300cm
3
)、タンク・カートリッジ:300cm
3
充填式 / 400cm
3
カートリッジ式
注文コード
66480280
品番
MHG42C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
単管方式の自動グリースポンプです。
制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
オプション
レベルSW
適合
グリース:NLGI #000〜#1
減速比
2:40
容量
グリース:充填式(300cm
3
)、タンク・カートリッジ:300cm
3
充填式 / 400cm
3
カートリッジ式
使用温度範囲(℃)
-5〜40 (但し結露無き事)
周波数(Hz)
50 / 60
電流(A)
1.2 / 0.8
電圧(V)
単相 AC100 / 単相 AC200 / DC24
定格
10Min
最大吐出圧力
12MPa
吐出口径
2 - Rc1/8 (1カ所選択)
危険物の類別
非危険物
稠度
NLGI #000〜#1
吐出量(cm
3
)
4.5 / 5.5 / min (50 / 60Hz)