※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドポンプ A形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径M8×1.0(Φ4用) 吐出量12.5cm3/st 注文コード66480316 品番A12.5-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は吐出口径・吐出量など12種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを引いて離すワンショット吐出

ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。
タンクセット形と組込み式等各種のタイプがあります。

ストローク(mm)45 寸法L(mm)130 吐出量12.5cm3/st 吐出口径M8×1.0(Φ4用) 寸法TL(mm)180 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])平均:0.35[3.5]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする