※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニサイクルポンプ SSMA形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66480420 品番 SSMA25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

吐出量は2cm3又は3cm3の固定形
間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類
タンク容量1Lのコンパクトタイプ

SSMA形はサイクルポンプSMA形をコンパクトにしたタイプです。
作動原理、モーター等はSMA形と同じですが、吐出量は2cm3/cyと3cm3/cyの2種類で固定形、タンクは樹脂タイプ1L容量です。
小型機械やスペースのない機械に最適な自動潤滑ポンプユニットです。

周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100/115 タンク容量(L)1 有効内容量(L)0.8 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 吐出口径RcM8×1 吐出量(cm3)2(固定) 間欠時間(分)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする