※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニリッターポンプ MV形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様単相(V):200/220 注文コード66480666 品番MV10204F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

微少油量を連続吐出
吐出量1.7cm3/minと3.5cm3/minの2タイプ
機械側のタイマー制御等による幅広い利用が可能

MV形は微少給油量を連続的に供給する抵抗式自動ポンプユニット。
吐出量は1.7cm3/minと3.5cm3/minの2タイプあります。
タンクは2Lの樹脂タイプとアルミタイプ、又、ニードルバルブ、フロートスイッチをオプションとして取付けた各種ユニットがあります。

仕様単相(V):200/220 タンク容量(L)【全容量】2【有効容量】1.5【樹脂2】1.7【アルミ2】2 最高使用圧力(MPa)0.5{5kgf/cm2} 吐出量1.7cm3/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする