※着用例
リーブル
リーブルの 手袋・マスク・感染予防
リーブルの 手袋 医療・検査用
ソフトニトリルP.F. パウダーフリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
66480770
品番
M-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
感染対策に優れた耐久性と耐薬品性を持ったニトリル手袋です。
色
ホワイト
サイズ
S
厚さ
0.07
全長(cm)
23
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00362003127
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器