※着用例

M-27 ソフトニトリルP.F. パウダーフリー リーブル 66480779 M-27 ソフトニトリルP.F. パウダーフリー リーブル 66480779

ソフトニトリルP.F. パウダーフリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 66480779 品番 M-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

感染対策に優れた耐久性と耐薬品性を持ったニトリル手袋です。

ホワイト サイズM 厚さ0.07 全長(cm)23 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00362003127 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする