※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田精機
千代田精機の 分析・環境・測定器具
千代田精機の ガス採取/発生
千代田精機の 圧力調整器
圧力調整器”ハイセレクト”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66480840
品番
HS-AHN-3
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
用途
溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。
トラスコ品番
851-3225
セット内容
なし
材質
黄銅製
最大流量(L/min)
100
使用圧力(MPa)
一次側:15以下
接続
入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
適合ガス
Ar、N2、O2、Air等
一次側圧力計(MPa)
0〜25
二次側圧力計(MPa)
0〜1
調整圧力(MPa)
0.1〜0.6